Chropowatościomierz z drukarką, typ: ST2

Nr art.: 499022 ST2
Rabat
17 092,96 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 maj 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 1 392,76 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze USB
  • Zastosowanie bezprzewodowe: Aplikacja mobilna HCT; HID (Human Interface Device)

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HCT
maks. zakres pomiarowy 350 µm
maks. zakres pomiarowy 0,014 cal
przełączalny odczyt mm / cale
złącze Złącze USB
Zastosowanie bezprzewodowe Aplikacja mobilna HCT; HID (Human Interface Device)
standardy chropowatości DIN / ISO / JIS / ASME
odcinek pomiarowy przy sprawdzaniu wzdłużnym 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
odcinki pomiarowe wg normy 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automat. / N x Lc wolny wybór
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
prędkość pomiaru 0,5 / 1,0 mm/s
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081557 LR6
długość modułu oceny 160 mm
szerokość modułu oceny 50 mm
wysokość modułu oceny 77 mm
masa modułu oceny 0,5 kg
Rodzaj produktu Chropowatościomierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 499022 ST2
EAN / GTIN 4067263143352
Numer producenta 499022 ST2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Aplanatyczny układ soczewek. Ze zintegrowanym wzorcem kalibracyjnym (wyjmowanym). Duży, podświetlany wyświetlacz dotykowy 4,3 cala TFT. Wskaźniki obracane. Przyrząd do posuwu zintegrowany i do osobnego użycia. Belka LED do wyświetlania statusu (zielony − wskazania statusu akumulatora, czerwony − komunikaty o błędach, niebieski − pomiar, transmisja danych), zintegrowana regulacja wysokości, zapis danych w formatach TXT, X3P, CSV i w plikach PDF. Zapis danych w formatach TXT, X3P, CSV i w plikach PDF. Filtr Gausa zgodnie z ISO 16610 − 21 (zastępuje DIN EN ISO 11562), Filtry specjalne zgodnie z DIN EN ISO 13565 − 1, Filtr IS zgodnie z DIN EN ISO 3274 (wyłączalny). Nadzór tolerancji: dzięki zabarwieniu parametrów (zielony − w zakresie tolerancji i czerwony − poza nim) można szybko określić, czy zmierzona wartość mieści się w danym zakresie tolerancji. Zgodność z IATF 16949 – niezawodna identyfikowalność.

Zaleta:

  • Włącz i mierz od razu − intuicyjnie i bez szkolenia, np. automatyczny dobór cut-off w przypadku norm DIN EN ISO 4287/4288, automatyczne ustawianie wg DIN EN ISO 21920 dla parametrów Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rzx oraz Rt, informacje o parametrach chropowatości bezpośrednio na urządzeniu, zaprogramowane programy pomiarowe i szybki dostęp do ulubionych funkcji za pomocą zakładki Ulubione na wyświetlaczu.
  • Przesyłanie wyników pomiarów bezprzewodowo lub alternatywnie przez połączenie przewodowe. Kompatybilna z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools), dostępną bezpłatnie na Androida i iOS. Można korzystać również poprzez Human Interface Device (HID).
  • Łączenie kilku pomiarów (na przykład w serię) w protokole PDF za pomocą aplikacji mobilnej HCT. Możliwość dodania zdjęcia np. komponentu lub układu pomiarowego i zdefiniowania indywidualnych komentarzy do protokołu.
  • Dokumentacja za pomocą opcjonalnej drukarki termicznej do drukowania profili i wyników bezprzewodowo lub przez połączenie przewodowe.
  • Możliwość przełączania pomiędzy jaśniejszym i ciemniejszym widokiem interfejsu oprogramowania urządzenia zależnie od oświetlenia.
  • Ergonomiczny stojak zapewnia optymalny kąt widzenia.
  • Pomiar zgodny z normami DIN EN ISO 4287/4288 i DIN EN ISO 21920-2:2021.

W dostawie:

W zestawie zespół posuwu, pryzma ręczna, stojak nr 499023, czujnik standardowy nr 499004 wielk. 6–350, zintegrowany wzorzec chropowatości wraz ze 499575 świadectwem kalibracji fabrycznej, zintegrowany mechanizm regulacji wysokości, osłona trzpienia, ładowarka / zasilacz, instrukcja obsługi, kabel mini USB, bezprzewodowy klucz sprzętowy USB nr 499024, przedłużacz zespołu posuwu, walizka.
Dodatkowo drukarka bezprzewodowa nr 499017.

Wyp. dodatkowe:

Trzpień pomiarowy wymienny lub specjalny nr 499004.
Przedłużka trzpienia pomiarowego nr 499008.
Osłona trzpienia nr 499038.
Stojaki pomiarowe nr 499011; 498857.
Przewód do transmisji danych MarConnect nr 498941 wielk. USB2.

Część zamienna:

Akumulator nr 499548 wielk. AKKU.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie zgodnie z danymi technicznymi.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Zabezpieczenie przed stałymi ciałami obcymi o średnicy 1,0 mm, stopień ochrony IP40.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Unikać wibracji, gwałtownych ruchów, wstrząsów i uderzeń.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego ani otwartego ognia.
  • Obudowę należy otwierać wyłącznie przez pokrywę baterii w celu ich wymiany.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "HCT" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka