GARANT easyFix Flex Power, Typ: USB

Article no.: 957520 USB
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
935 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • IP-skyddsklass: IP 20

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie easyFix
Utgående maximieffekt 90 W
antal batterifack för USB 3
Bredd 185 mm
Djup 65 mm
höjd 125 mm
IP-skyddsklass IP 20
vikt 0,34 kg
Produktslag Laddare

Identification & Classification

Artikkelkode 957520 USB
EAN / GTIN 4069515041355
Manufacturer number 957520 USB
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Med GARANT easyFix Flex Power blir 18 V-batterier från alla ledande tillverkare av elverktyg till individuella powerbanker, så att batterierna kan användas för olika tillämpningar: till exempel för laddning av elektriska apparater (storlek USB) eller för flexibel och snabb höjdjustering av arbetsbänkar (storlek 12 V). Med säker låsning på system med perforerade paneler □ 9 × 9 mm i 37 mm galler, även användbar för mobila tillämpningar. Flex Power Station är helt kompatibel med CAS-batterisystemet utan användning av en adapter. För batterier från andra tillverkare av elverktyg krävs en Scangrip Connector nr 081237 (Milwaukee, Fein, Bosch); för andra batteritillverkare, se eShop www.hoffmann-group.com under sök begreppet Scangrip Connector. Via gränssnittet i Scangrip Connect Systems får du ett automatiskt skydd mot djupurladdning samt överbelastningsskydd och temperaturövervakning. Med på/av-knapp för bortkoppling av alla anslutna apparater från strömförsörjningen. Batterinivåindikator med 5 LED-staplar (batterinivåer på 10, 25, 50, 75 och 100 % visas). Med status-LED: anger när en aktiv förbrukare är ansluten.
Följande anslutningar är tillgängliga:
  • 1 × USB-C (60 W maximal uteffekt) PD (Power Delivery): 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A samt PPS (Programmerbar Power Supply) 5 V–21 V/3A,
  • 1 × USB-C PD Power Delivery: 15 W maximal uteffekt; 5 V/3 A,
  • 1 × USB-A-kontakt (15 W maximal uteffekt, 5 V/3 A).

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ < 12 mm, men beröring bör undvikas, dessutom finns inget skydd mot vatten.

Passar till:

Batterier från AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH.
Följande kontakter:
AEG/RIDGID US-nr 03.6158C;
BERNER nr 03.6155C;
BOSCH/AMPSHARE nr 03.6140C;
BOSCH GREEN nr 03.6141C;
DEWALT nr 03.6142C;
EINHELL nr 03.6143C;
FEIN nr 03.6144C;
FESTOOL nr 03.6153C;
FLEX nr 03.6145C;
HAZET nr 03.6146C;
HIKOKI nr 03.6147C;
HILTI (21,6 V) nr 03.6157C;
NGERSOLL nr 03.6152C;
MAKITA nr 03.6148C;
MILWAUKEE nr 03.6149;
PANASONIC nr 03.6157;
RIDGID nr 03.6154;
RUPES nr 03.6159;
SNAP-ON nr 03.6151;
WÜRTH nr 03,6150

Leveransinnehåll:

Innehåller 2 × GARANT easyfix basplattor nr 955820 strl. 2 för montering på perforerade paneler.

Anmärkning:

Inte lämplig för laddning av uppladdningsbara batterier. Tillverkarbatterier måste laddas med äkta laddare.

Warning:

Avsedd användning
  • Lämplig för industri- och privatanvändning.
  • Skyddad mot damm enligt IP 20. Följ bruksanvisningen till de batterier som används.
  • Använd kablar med en lämplig diameter för kontakten.
  • Endast för inomhusbruk.
  • För användning med CAS-batterier eller andra batterier med SCANGRIP CONNECT-system.
  • 1 St.
  • SP1310/P2II rak kontakt från Weipu ingår.

Olämplig användning
  • Utsätt inte för stark värme, direkt solljus eller öppen eld.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Täck inte över apparaten – risk för överhettning.
  • Använd inte apparaten om höljet är skadat.
  • Öppna inte höljet.
  • Håll apparaten borta från värme, olja och vassa föremål.
  • Förvara inte i närheten av frätande eller aggressiva kemiska ämnen eller lösningsmedel.