Hickory-hamersteel, voor hamerkop-⌀: 25mm

Artikelnummer: 755140 25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor hamerkop-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUPERCRAFT
Lengte van de steel 280 mm
voor kop-⌀ 25 mm
Producttype steel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 755140 25
EAN/GTIN 4030618301998
Nummer fabrikant 3566.025
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Omschrijving

T.b.v.:

Terugslagvrije hamer ‘Supercraft’ nr. 755100, gr. 80 en 100 voor hamers nr. 755400.

Levering:

Vanaf maat 30+35 met wig (maat 25 zonder wig).

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan