{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| totale lengte | 140 mm | |
| Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 2,8 mm | |
| Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 1,8 mm | |
| Greep | Meercomponenten-bekleding | |
| Productieproces | matrijsgesmeed en oliegehard | |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
| Oppervlak | blank | |
| Producttype | Snijdende tang |
| Artikelnummer | 725245 140 | |
| EAN/GTIN | 4045197887450 | |
| Nummer fabrikant | 725245 140 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |