Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch, Zeskant: 4mm

Artikelnummer: 643220 4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1.948 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 4 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
⌀ aandrijfzijde 24 mm
Lengte 58 mm
Bitsoort 6-kant-schroevendraaier
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 643220 4
EAN/GTIN 4045197165220
Nummer fabrikant 643220 4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Tip:

GARANT en HOLEX doppen voor schroevendraaiers voor binnenzeskantbouten ook in inchmaten verkrijgbaar (GARANT: nr. 643232; HOLEX: nr. 643222).

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan