Magazijn-schroevendraaierhouder met 1/4 inch bits met ratel en magneet, Type: 1

Artikelnummer: 676566 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.630 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Bithouder: D 6,3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Bithouder D 6,3
Bitsoort Sleufschroevendraaier; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
totale lengte 69 mm
Nadraaihoek 8 graden
draaibare kap nee
Omschakelbaarheid links-/rechtsom draaien ja
met ratelhandvat ja
met telescoopschacht nee
incl. bits ja
geïntegreerd bitmagazijn ja
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 676566 1
EAN/GTIN 4067263109464
Nummer fabrikant 676566 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomische handgreep met 1/4 inch bitopname voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Met ratelfunctie (45 tanden) via omschakelring voor rechtsom en linksom aanhalen en vastzetting. Inclusief 6 taaiharde universele bits C 6,3 die zich in een magazijn in de handgreep bevinden. De sterke permanente magneet in de bitopname zorgt ervoor dat de bit goed blijft zitten.

T.b.v.:

1/4 inch bits met C 6,3 schacht.

Inhoud:

Resp. 1 bit:
voor Phillips, gr. 1; 2.
voor binnen-Torx® gr. TX15; TX20; TX30.
voor sleuf, gr. 5,5.