Comfort-veiligheidsbril

Artikelnummer: 096845 CLEAR
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8.722 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • UV-bescherming: Standaard
  • Montuureigenschap: Pootjes met kussentjes; Hellingshoek pootjes verstelbaar
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Montuuraanduiding CE HO EN 166 F
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 HO 1 F
UV-bescherming Standaard
Montuureigenschap Pootjes met kussentjes; Hellingshoek pootjes verstelbaar
Materiaal Polycarbonaat
Producttype Veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 096845 CLEAR
EAN/GTIN 4045197997180
Nummer fabrikant 096845 CLEAR
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte, sportieve 2-componenten-veiligheidsbril. Met instelbare hellingshoek van de pootjes. Zachte componenten aan de uiteinden van de pootjes en neusbrug zorgen voor een groot draagcomfort.
De coating van de glazen heeft een lichte krasvastheid, maar bereikt geen krasvastheid volgens EN166 (K-markering).

Norm:

EN 166; EN170

Warning:

Beoogd gebruik
  • Beschermt ogen tegen impact van deeltjes met lage energie van max. 45 m/s.
  • Voor gebruik bij temperaturen van -5 °C tot 55 °C.

Onjuist gebruik
  • Beschermt niet tegen IR-/UV-stralen van gevaarlijke intensiteit, evenals chemische, thermische en elektrische gevaren.
  • Niet over andere brillen dragen.
  • Er kunnen geen onderdelen vervangen of tegen elkaar ingewisseld worden.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.

Downloads en documenten

Geschikte producten