Verstelbare moersleutel met beklede greep, Totale lengte: 100mm

Artikelnummer: 813961 100
Korting
€ 13,90
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1.060 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 100 mm
Maximale sleutelwijdte 13 mm
totale lengte 4 inch
Bekstand 22 graden
vonkvrij nee
Schaalverdeling ja
Beklede greep ja
Producttype Verstelbare moersleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 813961 100
EAN/GTIN 4062406069674
Nummer fabrikant 813961 100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke vorm met dubbele T-profiel schacht. Bekpositie 22°. Matrijsgesmeed en gehard. Met schaalverdeling op de bek.
Stroef beklede greep.
Verstelbare moersleutel verchroomd.