Schuifmaat Nonius 1/20, Meetbereik: 100mm

Artikelnummer: 410200 100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
1.229 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 13385
  • Dieptemaat: hoekig 2,2×1,0
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: Etui

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 100 mm
Aflezing 0,05 mm
Verdeling 1/20 mm
Meetafwijking E MPE ±0,05 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat hoekig 2,2×1,0
Vastzetting Vastzetschroef aan bovenkant
Beklengte 30 mm
Meettechniek analoog
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking Etui
Schroefdraadtabel Schuifmaattabel
Producttype Universele schuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 410200 100
EAN/GTIN 4045197302106
Nummer fabrikant 410200 100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Afleesoppervlakken spiegelvrij mat verchroomd.
Vastzetschroef aan bovenkant.
Zonder inchverdeling.

Levering:

Inclusief schroefdraadtabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat.

Downloads en documenten

Geschikte producten