Schroevendraaiers voor Torx®, Torx®-profiel: TX6

Artikelnummer: 625701 TX6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1.068 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX6
Meslengte 60 mm
totale lengte 147 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal handgreep Meercomponenten-kunststof
Oppervlak verchroomd
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 625701 TX6
EAN/GTIN 4045197950598
Nummer fabrikant 625701 TX6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

meercomponenten-krachthandvat voor optimaal draaimoment en comfort. Steel van hoog-gelegeerd gereedschapsstaal, verchroomd oppervlak, met ChromTop-punt.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan