Compacte spanner Monobloc, Uitsteeklengte A: 34mm

Artikelnummer: 370150 34
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uitsteeklengte A (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie monobloc
Uitsteeklengte A 34 mm
Spanhoogte S 0 mm - 80 mm
Lengte L 108 mm
Breedte B 40 mm
Hoogte H 89 mm
Maximale spankracht 16 kN
maximaal draaimoment 80 Nm
Producttype Compacte spanner

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370150 34
EAN/GTIN 4045197312877
Nummer fabrikant 06-022
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 MERY-SUR-OISE, France, www.kopal.eu

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte spanner voor verticaal drukken

Accessoires:

Zie nr. 370350370560.

Tip:

Bevestigingsschroeven nr. 370450370470 worden niet meegeleverd.