Klemstuk, Type: 7

Artikelnummer: 361160 7
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering rond
Hoogte 8 mm
Producttype Klemstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361160 7
EAN/GTIN 2050001919250
Nummer fabrikant 361160 7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Klemstuk met punten, bijvoorbeeld voor het spannen van onbewerkte delen. Spanstuk glad met coating, bijvoorbeeld voor het spannen van voorbewerkte werkstukken. Rond klemstuk met punten voor vlak langs de rand boren en voor extra vrije ruimte onder werkstuk.
Voor werkstukken met grote radius of afschuining tussen 3 en 8 mm.
Voor werkstukken met grote radius of afschuining tussen 3 en 8 mm.

T.b.v.:

Klemopzetbek nr. 361128361129.
Allmatic bekken nr. 361206361354. GARANT Xpent opzetbekken nr. 361128 en 361129. GARANT Xtric opzetbek 363038 125.