• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Modulaire NC-hogedruk-machineklem LCV 125 G, Bekbreedte A: 125Gmm

Artikelnummer: 361290 125G
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte A (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Uitvoering: Nulpuntspansysteem

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Nulpuntspansysteem
Spankracht tot maximaal 40 kN
Draaimoment 30 Nm
Maximale spanwijdte 332 mm
Gewicht 30 kg
Kleurcode voor bijpassende accessoires LCV125G
Producttype Machineklem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361290 125G
EAN/GTIN 4045197816009
Nummer fabrikant 361290 125G
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Boven- en onderkant geslepen. Inclusief boringen 25H6 M10 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200 mm.
Kenmerk: Stabiel, compact basisdeel (GGG 60) met tegelijkertijd een grote spanwijdte. Volledig gekapselde en genitreerde spindel (verhoogde bedrijfszekerheid, geoptimaliseerde spaanbescherming, gemakkelijk te reinigen).

Functie:

Spannen met instelbare momentsleutel (maximaal 30 Nm) met speciale hogedrukspindel en mechanische krachtversterker tot 2,5 mm.

Toepassing:

Geschikt voor conventioneel spannen met getrapte bekken en klemstukspannen dankzij 2,5 mm krachtslag van de spindel.

Levering:

Inclusief spanklemstukken (nr. 360750 125/160).

Accessoires:

Bekken (zie nr. 361331361970), momentsleutel nr. 656050 gr. 60, spanpen nr. 360025.

Downloads en documenten

Geschikte producten