BCM D16-B-C20-C Ball Nose Endmills with Tangent Straight Edge Inserts for Finish Profiling

Artikelnummer: 3103432
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie DROPMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3103432
EAN/GTIN 7291075122961
Nummer fabrikant 3103432
L-nummer L23980 1

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, Diameter (DC/DCX) 16 mm, Aantal snijlichamen (CICT) 2, Snijlengte max. (APMX) 13 mm, Totale lengte (OAL) 160 mm, Montageschacht rond, Montageschacht rond

Kenmerk:

  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 2,2 graden
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 8 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 13 mm
  • Voorpaneel B-uitvoering
  • Functionele lengte (LF) 160 mm
  • Koplengte (links) 60 mm
  • Voer de naam (MIID) BCR D160-QT in
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • As van contactdoos rond

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan