• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCM D16-B-C20-C Kugelfräser mit HB2 BCR Einsätzen für die Endbearbeitung.

Artikel-Nr.: 3103432
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie DROPMILL
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3103432
EAN / GTIN 7291075122961
Herstellernummer 3103432
L-Nummer L23980 1

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Durchmesser (DC/DCX) 16 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 13 mm, Gesamtlänge (OAL) 160 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 2.2 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Eckenradius (RE) 8 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 16 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 13 mm
  • Ausführung Frontteil B
  • Funktionslänge (LF) 160 mm
  • Kopflänge (LH) 60 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) BCR D160-QT
  • Gesamtlänge (OAL) 160 mm
  • Aufnahmeschaft Round

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen