BCM D25-B-C32-C Ball Nose Endmills with Tangent Straight Edge Inserts for Finish Profiling

Artikelnummer: 3102555
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DROPMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102555
EAN/GTIN 7291075122886
Nummer fabrikant 3102555
L-nummer L23980 461

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 2, max. snijkantlengte (APMX) 20 mm, totale lengte (OAL) 220 mm, ronde gereedschapshouder, ronde gereedschapshouder

Kenmerk:

  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 2,4 graden
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 12,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 20 mm
  • Voorpaneel B-uitvoering
  • Functionele lengte (LF) 220 mm
  • Koplengte (links) 95 mm
  • Voer de naam (MIID) BCR D250-QT in
  • Totale lengte (OAL) 220 mm
  • As van contactdoos rond

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles