BCM D1.50-B-W1.50-C kogelkopfrezen met rechte vertanding voor finisch profileren

Artikelnummer: 3103057
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DROPMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103057
EAN/GTIN 7291075171624
Nummer fabrikant 3103057
L-nummer L23980 2192

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/2″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/2″, snijitem telling (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 1,33″, totale lengte (OAL) 10″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): WeldonVerbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • hoekradius (RE): 3/4″
  • snijdiameter (DC):″1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechter item
  • snijdiameter: Maximaal aantal afsnijpunten vóór
  • : 1,33 cm diep: B
  • functionele lengte (LF): 8,813″
  • -hoofdlengte (LH): 5″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): BCR D1.50-CS
  • totale lengte (OAL): 10″
  • -schachttype: Weldon

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles