BCM D1.00-B-W1.25-C kogelkopfrezen met rechte vertanding voor finisch profileren

Artikelnummer: 3103053
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DROPMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103053
EAN/GTIN 7291075171587
Nummer fabrikant 3103053
L-nummer L23980 3094

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,79″, totale lengte (OAL) 8-3/4″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Carrosserie halve tapse hoek (BHTA): 2,2 Degrees
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldonaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistofdoorvoer diameter (RE): 1/2″
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijpunt (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (
  • snijrichting (
  • ): 2
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,79″
  • fronttype: B
  • functionele lengte (LF): 7,609″
  • hoofdlengte (LH): 3-3/4″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): BCR D1.00-
  • totale lengte (OAL): 8-3/4″
  • schachttype: Weldon

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles