Leírás:
Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 20 mm, átmérő (DC/DCX) 16 mm, vágótestek száma (CICT) 2, vágási hossz max (APMX) 13 mm, teljes hossz (OAL) 160 mm, aljzat szár, kerek, aljzat szár, kerek
Jellemző:
- Féltest kúpos szöge (BHTA) 2,2 fok
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Sarok sugara (RE) 8 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
- Átmérő (DC/DCX) 16 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 2
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 13 mm
- Előlapi B verzió
- Funkcionális hossz (LF) 160 mm
- Fej hossza (bal) 60 mm
- A vágólap (MIID) BCR D160-QT leírása
- Teljes hossz (OAL) 160 mm
- Hüvely tengelye, kerek