BCM D32-A-W32-C Ball Nose Endmills with Tangent Straight Edge Inserts for Finish Profiling

Artikelnummer: 3102362
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DROPMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102362
EAN/GTIN 7291075122862
Nummer fabrikant 3102362
L-nummer L23980 321

Omschrijving

Omschrijving:

Frezen met WSP, zittingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal snijlichamen (CICT) 2, snijrandlengte max. (APMX) 27 mm, totale lengte (OAL) 160 mm, zittingschacht Weldon, zittingschacht Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 16 mm
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 27 mm
  • Uitvoering voorpaneel A.
  • Functionele lengte (LF) 124 mm
  • Koplengte (links) 65 mm
  • Voer de naam (MIID) BCR D320-CS in
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • Weldon Shaft

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles