BCM D30-A-W32-C Ball Nose Endmills with Tangent Straight Edge Inserts for Finish Profiling

Artikelnummer: 3102556
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DROPMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102556
EAN/GTIN 7291075122893
Nummer fabrikant 3102556
L-nummer L23980 465

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 30 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, snijrandlengte max. (APMX) 26 mm, totale lengte (OAL) 160 mm, montageschacht Weldon, montageschacht Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 15 mm
  • Snijdiameter (DC) 30 mm
  • Diameter (DC/DCX) 30 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 26 mm
  • Uitvoering voorpaneel A.
  • Functionele lengte (LF) 124 mm
  • Koplengte (links) 67 mm
  • Voer de naam (MIID) BCR D300-QT in
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • Weldon Shaft

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles