BCM D16-B-C20-C Kulové frézy s břitovými destičkami HB2 BCR pro dokončovací práce.

Č. pol.: 3103432
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) DROPMILL
Typ výrobku Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103432
EAN/GTIN 7291075122961
Číslo výrobcu 3103432
Číslo L L23980 1

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka řezu max (APMX) 13 mm, Celková délka (OAL) 160 mm, Šankový Kulatý, Zásuvka Šankový Kulatý

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 2.2 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13 mm
  • Typ cela B
  • Funkcní délka (LF) 160 mm
  • Délka hlavy (LH) 60 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) BCR D160-QT
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Typ stopky Kulaté

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DROPMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka