BCM D40-B-W40-C Ball Nose Endmills with Tangent Straight Edge Inserts for Finish Profiling

Artikelnummer: 3102560
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DROPMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102560
EAN/GTIN 7291075122923
Nummer fabrikant 3102560
L-nummer L23980 473

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijlichamen (CICT) 2, snijlengte max. (APMX) 36 mm, totale lengte (OAL) 250 mm, montageschacht Weldon, montageschacht Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 20 mm
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 36 mm
  • Voorpaneel B-uitvoering
  • Functionele lengte (LF) 210 mm
  • Koplengte (links) 125 mm
  • Voer de naam (MIID) BCR D400-CS in
  • Totale lengte (OAL) 250 mm
  • Weldon Shaft

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles