BCM D.50-A-C.50 kogelsnijkopfrezen met rechte vertanding voor eindprofilering

Artikelnummer: 3103434
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DROPMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103434
EAN/GTIN 7291075171631
Nummer fabrikant 3103434
L-nummer L23980 2390

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC/DCX) 1/2″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,4″, totale lengte (OAL) 4,72″, schacht type rond

Kenmerk:

Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Externalhoekradius (RE): 1/4″
  • snijdiameter (DC): 1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX)″: 1/2″snijrichting (HAND): Rechtshandig
  • snijitem aantal
    • (diepte: 2
    • ): 2MX 0,4 A
    • functionele lengte (LF): 4,72″
    • -hoofdlengte (LH): 1,18″
    • -identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): BCR D.50-
    • totale lengte (OAL): 4,72″
    • -schachttype: Round
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles