LOGIQFGRIP-spanschacht 25 mm

Artikelnummer: 273605 25
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ F GRIP
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
CUTDIA 120 mm
OAH 95 mm
LB 73 mm
Fabrikantnummer TGTBQ 25L-D120-JHP-MC
Producttype Klemhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273605 25
EAN/GTIN 7291075462012
Nummer fabrikant 3397492

Omschrijving

Toepassing:

Voor af- en insteken.

T.b.v.:

TANGFGRIP snijplaathouders nr. 273610, 273611 en 273614.

Tip:

Koelvloeistofoverdracht aan spanschacht via slangaansluiting G 1/8 inch of direct via geschikte basishouders van het merk ISCAR.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "LOGIQ F GRIP" Bekijk alles