TGTBQ 20R-D82-JHP-MC Tool Blocks which Mount Square Adapters with Three High-Pressure Coolant Inlets for Parting and Grooving

Artikelnummer: 3397294
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ F GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3397294
EAN/GTIN 7291075461985
Nummer fabrikant 3397294
L-nummer L23920 2810

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouder, totale hoogte (OAH) 64 mm, totale lengte (OAL) 127,5 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 66,9 mm
  • Totale hoogte (OAH) 64 mm
  • Totale lengte (OAL) 127,5 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20,5 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 82 mm

Geschikte producten

Accessoires

Uit dezelfde serie "LOGIQ F GRIP" Bekijk alles