TGTBQ 25R-D52-JHP Tool Blocks for Square TANG-F-GRIP and DO-F-GRIP Parting and Grooving Adapters for High-Pressure Coolant

Artikelnummer: 3367523
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ F GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3367523
EAN/GTIN 7291075403688
Nummer fabrikant 3367523
L-nummer L23920 2547

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor afkortgereedschap, totale hoogte (OAH) 50 mm, totale lengte (OAL) 132 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Totale hoogte (OAH) 50 mm
  • Totale lengte (OAL) 132 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25,5 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 52 mm

Geschikte producten

Accessoires

Uit dezelfde serie "LOGIQ F GRIP" Bekijk alles