TGTBQ 25R-D120-JHP Tool Blocks for Square TANG-F-GRIP and DO-F-GRIP Parting and Grooving Adapters for High-Pressure Coolant

Artikelnummer: 3367532
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ F GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3367532
EAN/GTIN 7291075403725
Nummer fabrikant 3367532
L-nummer L23920 2575

Omschrijving

Omschrijving:

Losse gereedschaphouder, totale hoogte (OAH) 95 mm, totale lengte (OAL) 165 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Totale hoogte (OAH) 95 mm
  • Totale lengte (OAL) 165 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25,5 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 120 mm

Geschikte producten

Accessoires

Uit dezelfde serie "LOGIQ F GRIP" Bekijk alles