FFX4 ED0.50-1-1.2W0.50-04 Snelfrezen met dubbelzijdige snijplaten met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3336693
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie LOGIQ4FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3336693
EAN/GTIN 7291075393163
Nummer fabrikant 3336693
L-nummer L23980 3006

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC/DCX) 1/2″, snijitem aantal (CICT) 1, snijdiepte maximum (APMX) 0,031″, totale lengte (OAL) 3-1/4″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • 0,031
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 0,209″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1/2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1/2″
    • aantal snijitems (CICT): 1
    • Diepte van snijlengte van maaibord″
    • (APLF): 2,359″maximale snijlengte:
    • (APLF): 1,2″
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): FFX4 XNMU 040310TH totale lengte (OAL): 3-1/4″
    • helling maximale (RMPX): 1,5 Degrees
    • schachttype: Weldon
    • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 17 Degrees
  • Geschikte producten