XNMU 040310RM-T UNI

Artikelnummer: 221210 UNI
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ4FEED
ISO-code wisselplaat XNMU 040310RM-T
Type UNI
Hoekradius 1 mm
Soort IC808
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 1,8 mm
Maximale snijdiepte ap max 0,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Geometrie RM-T
Fabrikantnummer FFX4 XNMU 040310RM-T IC808
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221210 UNI
EAN/GTIN 7291075393491
Nummer fabrikant 3360413

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
220
Staal < 750 N/mm²
P
200
Staal < 900 N/mm²
P
190
Staal < 1100 N/mm²
P
180
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 4 snijkanten. Met extra snijkant.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.