FFX4 ED12-1-030-C12-04 Endmills Carrying Small Double-Sided ″Bone Shaped″ Inserts with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 3336668
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ4FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3336668
EAN/GTIN 7291075392722
Nummer fabrikant 3336668
L-nummer L23980 451

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 1, snijkantlengte max. (APMX) 0,8 mm, totale lengte (OAL) 90 mm, kolfgrootte Rond, kolfgrootte Rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 4,6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 12 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 0,8 mm
  • Functionele lengte (LF) 90 mm
  • Koplengte (links) 30 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) FFX4 XNMU 040310T.
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3,6 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 17 graden
  • Koppel (TQ) 0,9 nxm