Drukregelaar ”Standard-mini” inclusief manometer, BG 0, G 1/8, 0, 15 - 7 bar

Artikelnummer: 100764
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Standard-mini
Totale lengte 43 mm
Totale breedte 72,5 mm
Totale hoogte 63 mm
Doorstroomwaarde 450 l/min
Werkdruk van 0,15 bar
Werkdruk tot 7 bar
Bedrijfsdruk maximaal 25 bar
Bedrijfstemperatuur minimaal -10 °C
Bedrijfstemperatuur maximaal 60 °C
Aansluitingstype inwendige schroefdraad
Materiaal behuizing aluminium
Producttype drukregelaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 100764
EAN/GTIN 4047322092111
Nummer fabrikant 100764
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukregelaar ”Standaard-mini” inclusief manometer, BG 0, G 1/8, PE max. 25 bar, omgevingstemperatuur medium max. 60 °C, regelbereik 0, 15 - 7, 0 bar. Terugregelbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting in compacte, kleine uitvoering. De drukinstelling kan worden vergrendeld door het handwiel in te drukken.

Kenmerk:

  • A: 43,0 mm
  • B: 72,5 mm
  • C: 9,5 mm
  • D: 63,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Standaard mini
  • Behuizing: Zink-spuitgietwerk, zilver gelakt
  • Schroefdraad: G 1/8
  • Debiet: 450 l/min.
  • veerhoed: POM
  • afdichtingsmateriaal: Elastollan/TPU
  • Regelbereik max.: 7 bar
  • Regelbereik min.: 0,15 bar
  • Ingangsdruk max.: 25 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 8 bar, P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Manometerweergave max.: 10 bar
  • Manometerweergave min.: 0 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen