Set binnenste voorzetruiten, 5-delig G5-01, Type: G5-01

Artikelnummer: 098002 G5-01
Prijs instellen 5 Stuk (5,05 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 5 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie 3M™ Speedglas™ G5-01
Inhoud 5
Artikelomschrijving producent H528025
Geschikt voor G5-01
Hoogte binnenkant 77 mm
Breedte binnenkant 117 mm
Producttype Lasmaskers voorzetruit

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098002 G5-01
EAN/GTIN 4046719188598
Nummer fabrikant 7000000227
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de