• In verband met 2e Pinksterdag is ons magazijn op 9 juni gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Permanente marker Dura-Ink® 15, Letterkleur: B

Artikelnummer: 085154 B
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
Prijs voor 12 Stuk: 12,00 €
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Letterkleur Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Dura Ink 15
maximale streepdikte 3 mm
minimale streepdikte 1,5 mm
Schrijfkleur blauw
Kap omzetbaar ja
watervast ja
Producttype Permanente marker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085154 B
Kopiëren
EAN/GTIN 048615960258
Kopiëren
Nummer fabrikant 096025
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Omschrijving

Uitvoering:

Dura-Ink® 15 met ronde punt, streepdikte 1,5 − 3 mm.

Toepassing:

Voor het beschrijven van zeer verschillende materialen zoals metaal, kunststof, hout etc.

Downloads en documenten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen