Permanente marker Dura-Ink® 15 BL

Artikelnummer: 085154 BL

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,28 / Stuk
  • van 12 Stuk
    € 1,07 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.120 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Dura Ink 15
maximale streepdikte 3 mm
minimale streepdikte 1,5 mm
Schrijfkleur zwart
Kap omzetbaar ja
watervast ja
Producttype Permanente marker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085154 BL
EAN/GTIN 048615960234
Nummer fabrikant 096023

Omschrijving

Uitvoering:

Dura-Ink® 15 met ronde punt, streepdikte 1,5 − 3 mm.

Toepassing:

Voor het beschrijven van zeer verschillende materialen zoals metaal, kunststof, hout etc.