Perslucht-excenterschuurmachine 58436

Artikelnummer: 079656 58436
Nieuw product.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Dynalocke 152mm
Maximaal toerental 12.000 min-1
Maximale luchtbehoefte 654 l/min
Schuurzool-⌀ 150 mm
Type afzuiging Extern
Slag 5 mm
Gewicht 1,3 kg
Geluidsproductie 82 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN 2,67 m/s2
Producttype Excenterschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079656 58436
EAN/GTIN 616026584365
Nummer fabrikant 58436

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige excenter-schuurmachines met urethaan klitsteunschijf. Comfortabel gebruik dankzij composiet-behuizing met laag gewicht en ergonomische vormgeving. Robuuste, stabiele en trillingsarme persluchtaandrijving met stalen cilinder, laag geluidsniveau.
Dynorbital-Spirit excenterschuurmachine (152 mm) voor centrale afzuiging.
Combi-schuurmachine, maakt excentrische bewerking voor grof slijpen en tussenbewerking, met 5 mm slag en roterend werken met zeer grote afnamecapaciteit mogelijk. Aansluiting voor externe afzuiging.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Tip:

Klitschijven zie nr. 567775 of 567901.
Klitsteunschijf DynaMaze voor nr. 079655 en nr. 079656 gr. X61V en gr. 58436 vindt u onder nr. 567872 gr. 150.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen