• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Szlifierki oscylacyjne pneumatyczne, Typ: 58436

Nr art.: 079656 58436

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 654 l/min
Oznaczenie producenta Dynalocke 152mm
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Średnica tarczy szlifierskiej 150 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 12 000 min-1
Skok 5 mm
Rodzaj odsysania Zewnętrznie
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 82 dB
Cechy szczególne System antywibracyjny; Zmienna prędkość obrotowa
Wibracje wg EN maks. 2,67 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Masa całkowita 1,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079656 58436
EAN / GTIN 616026584365
Numer producenta 58436
Producent/osoba odpowiedzialna Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Wykonanie:

Szlifierka mimośrodowa o dużej mocy, z uretanowym talerzem do mocowania krążków na rzepy. Komfortowa praca dzięki korpusowi wykonanemu z tworzyw kompozytowych o niewielkim ciężarze i ergonomicznemu uchwytowi. Napęd pneumatyczny o małych wibracjach, solidnej budowie i spokojnej pracy, ze stalowym siłownikiem, o niskim poziomie emisji dźwięku.
Szlifierki mimośrodowe Dynorbital-Spirit (152 mm) do odsysania centralnego.
Szlifierka uniwersalna, umożliwia mimośrodową obróbkę zgrubną i pośrednią, z posuwem 5 mm oraz pracą rotacyjną umożliwiającą wysoki ścier. Przyłącze do zewnętrznej instalacji wyciągowej.

W dostawie:

Z koniecznymi złączkami

Wskazówka:

Krążki ścierne mocowane na rzepy zob. nr 567775 lub 567901.
Talerz szlifierski DynaMaze mocowane na rzepy do nr 079655 i nr 079656 rozm. X61V i rozm. 58436 zob. nr 567872 rozm. 150.