Pnevmatski vibracijski brusilnik 58436

Št. art.: 079656 58436
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Dynalocke 152mm
Maksimalno število vrtljajev 12.000 min-1
Največja poraba stisnjenega zraka 654 l/min
⌀ brusnega krožnika 150 mm
Vrsta odsesavanja Zunanji
Hod 5 mm
Masa 1,3 kg
Delovni hrup 82 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN 2,67 m/s2
Vrsta izdelka Vibracijski brusilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079656 58436
EAN/GTIN 616026584365
Številka proizvajalca 58436

Opis

Izvedba:

Zmogljivi vibracijski brusilniki s samopritrdilnimi brusnimi krožniki iz uretana. Udobna uporaba zaradi kompozitnega ohišja z majhno maso in ergonomičnega držala za roko. Robusten in miren pnevmatski pogon skoraj brez vibracij z jeklenim cilindrom, nizka raven hrupa.
Vibracijski brusilnik Dynorbital-Spirit (152 mm) za centralno odsesavanje.
Kombinirani brusilnik, omogoča ekscentrično obdelavo za grobo in vmesno brušenje s hodom 5 mm ter rotacijsko delo za brušenje z visoko zmogljivostjo odstranjevanja. Priključek za zunanji sistem odsesavanja prahu.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Opomba:

Za samopritrdilne brusne diske glejte št. 567775 ali 567901.
Samopritrdilne brusne krožnike DynaMaze za art. 079655 in art. 079656 vel. X61V in vel. 58436 najdete pod art. 567872 vel. 150.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico