{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
| Herstellerbezeichnung | 69043 | |
| maximale Drehzahl | 12.000 min-1 | |
| maximaler Luftbedarf | 450 l/min | |
| Typ der Absaugung | Eigenabsaugung | |
| Schwingkreishub | 2,5 mm | |
| Gewicht | 0,8 kg | |
| Arbeitsgeräusch | 77 dB(A) | |
| maximale Vibration nach EN | 4,1 m/s2 | |
| Produktart | Exzenterschleifer |
| Artikelnummer | 079656 69043 | |
| EAN / GTIN | 616026690431 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 WORMELDANGE-HAUT, Luxemburg, www.dynabrade.com |