Tryckluftsdrivna excenterslipmaskiner 58436

Article no.: 079656 58436
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Dynalocke 152mm
maximalt varvtal: 12 000 min-1
maximal luftförbrukning 654 l/min
stödtallrik ⌀ 150 mm
typ av utsug extern
slaglängd 5 mm
vikt 1,3 kg
bullernivå 82 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN 2,67 m/s2
Produktslag Excenterslip

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 079656 58436
EAN / GTIN 616026584365
Manufacturer number 58436

Beskrivelse

Utförande:

Kraftfull excenterslipmaskin med sliprondell av uretankardborrband. Bekväm att använda tack vare kåpa av kompositmaterial med låg vikt och ergonomiska greppytor. Robust, tystgående och vibrationssnål tryckluftsdrivning med stålcylinder, låg ljudnivå.
Dynorbital Spirit excenterslip (152 mm) för centralutsug.
Kombislip, möjliggör excentrisk bearbetning för grov- och mellanslipning, med 5 mm lyft samt roterande arbete för avverkningsstark slipning. Anslutning för externt utsug.

Leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Anmärkning:

Slippappersrondell, se nr 567775 eller 567901.
Sliprondell DynaMaze med kardborrband till nr 079655 och nr 079656 storlek X61V och storlek 58436 finns under nr 567872 storlek 150.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen