• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Pneumatická excentrická bruska, Typ: 58436

Artiklové číslo: 079656 58436
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
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální potřeba vzduchu 654 l/min
Označení výrobce Dynalocke 152mm
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Průměr brusného talíře 150 mm
Otáčky max. 12 000 min-1
Zdvih 5 mm
Typ odsávání Externí
Pracovní hluk 82 dB
Zvláštní znaky Antivibrační systém; Variabilní otáčky
Vibrace podle EN max. 2,67 m/s2
Druh produktu excentrické brusky
Hmotnost celkem 1,3 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079656 58436
EAN / GTIN 616026584365
Číslo výrobce 58436
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Provedení:

Výkonná excentrická bruska s uretanovým brusným talířem se suchým zipem. Pohodlné použití díky kompozitnímu pouzdru s nízkou hmotností a ergonomickou ruční plochou. Robustní pohon na stlačený vzduch s tichým chodem a bez vibrací s ocelovým válcem a nízkou hlučností.
Excentrická bruska Dynorbital-Spirit (152 mm) pro centrální odsávání.
Kombinovaná bruska, umožňuje excentrické obrábění pro hrubé broušení a mezibroušení, se zdvihem 5 mm a rotační prací pro broušení s velkým úběrem. Přípojka pro externí odsávání.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

Poznámka:

Brusné kotouče se suchým zipem viz č. 567775 nebo 567901.
Brusný talíř se suchým zipem DynaMaze pro č. 079655 a č. 079656 vel. X61V a vel. 58436 najdete pod č. 567872 vel. 150.