• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Perslucht-excenterschuurmachine 59043

Artikelnummer: 079656 59043
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Dynaorbital 152mm
Maximaal toerental 12.000 min-1
Maximale luchtbehoefte 396 l/min
Schuurzool-⌀ 150 mm
Type afzuiging Geïntegr. afzuiging
Slag 2,5 mm
Gewicht 0,6 kg
Geluidsproductie 77 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN <2,5 m/s2
Producttype Excenterschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079656 59043
EAN/GTIN 616026590434
Nummer fabrikant 59043 INCL. 95675 + 50617

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige excenter-schuurmachines met urethaan klitsteunschijf. Comfortabel gebruik dankzij composiet-behuizing met laag gewicht en ergonomische vormgeving. Robuuste, stabiele en trillingsarme persluchtaandrijving met stalen cilinder, laag geluidsniveau.
Dynorbital-Spirit excenterschuurmachine (152 mm) voor centrale afzuiging.
Voor fijn slijpen met 2,5 mm slag. Geïntegreerde afzuiging met slang en meegeleverde stofzak inclusief klitsteunschijf nr. 567872 maat 150.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Tip:

Klitschijven zie nr. 567775 of 567901.
Klitsteunschijf DynaMaze voor nr. 079655 en nr. 079656 gr. X61V en gr. 58436 vindt u onder nr. 567872 gr. 150.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen