Pneumatinis ekscentrinis šlifuoklis 58436

Prekės Nr.: 079656 58436
Naujas produktas
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Dynalocke 152mm
maksimalus sūkių skaičius 12 000 min-1
maksimalus oro poreikis 654 l/min
Šlifavimo lėkštelės ⌀ 150 mm
Nusiurbimo tipas Išorinis
Kėlimas 5 mm
Svoris 1,3 kg
Darbinis triukšmas 82 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN 2,67 m/s2
Produkto rūšis Ekscentrinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079656 58436
EAN / GTIN 616026584365
Gamintojo numeris 58436

Aprašymas

Modelis:

Našus ekscentrinis šlifuoklis su uretano lipnia šlifavimo lėkštele. Patogu naudoti dėl Composite korpuso, mažo svorio ir ergonomiškos rankenos. Tvirta, ramios eigos ir mažai vibruojanti pneumatinė pavara su plieno cilindrais, žemas triukšmo lygis.
Dynorbital-Spirit ekscentrinis šlifuoklis (152 mm) centriniam siurbimui.
Kombi šlifuoklis ekscentriniam apdirbimui šlifuojant rupiai ir pusiau glotniai, ekscentrinė eiga 5 mm, koncentruotas sukimasis dideliam medžiagos kiekiui nuimti. Jungtis nusiurbimui iš išorės.

Tiekiama:

Su reikalinga mova.

Pastaba:

Kibius šlifavimo diskus žr. Nr. 567775 arba 567901.
DynaMaze kibias šlifavimo lėkšteles, tinkamas Nr. 079655 ir 079656 dyd. X61V ir 58436, rasite atsarginių dalių sąraše Nr. 567872 dyd. 150.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį