• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Druckluft-Exzenterschleifer, Typ: 58436

Artikel-Nr.: 079656 58436
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Luftbedarf max. 654 l/min
Herstellerbezeichnung Dynalocke 152mm
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Durchmesser Schleifteller 150 mm
Drehzahl 1. Gang max. 12 000 min-1
Hub 5 mm
Typ Absaugung Extern
Arbeitsgeräusch 82 dB
Besonderheit Antivibrationssystem; Variable Drehzahl
Vibration nach EN max. 2,67 m/s2
Produktart Exzenterschleifer
Gewicht gesamt 1,3 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 079656 58436
EAN / GTIN 616026584365
Herstellernummer 58436
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Exzenter-Schleifer mit Urethan-Klettschleifteller. Komfortable Anwendung durch Composite-Gehäuse mit geringem Gewicht und ergonomischer Handauflage. Robuster, laufruhiger und schwingungsarmer Druckluftantrieb mit Stahl-Zylinder, niedriger Geräuschpegel.
Dynorbital-Spirit Exzenterschleifer (152 mm) für Zentralabsaugung.
Kombi-Schleifer, ermöglicht exzentrische Bearbeitung für den Grob- und Zwischenschliff, mit 5 mm Hub sowie rotatives Arbeiten für abtragstarkes Schleifen. Anschluss für externe Absaugung.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Hinweis:

Klettschleifscheiben siehe Nr. 567775 oder 567901.
Klettschleifteller DynaMaze für Nr. 079655 und Nr. 079656 Gr. X61V und Gr. 58436 finden Sie unter Nr. 567872 Gr. 150.