Ponceuse excentrique pneumatique 58436

Réf.: 079656 58436
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Dynalocke 152 mm
Vitesse de rotation max. 12 000 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 654 l/min
⌀ plateau-support 150 mm
Type d'aspiration Externe
Course 5 mm
Poids 1,3 kg
Niveau sonore 82 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN 2,67 m/s2
Type de produit Ponceuse excentrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079656 58436
EAN / GTIN 616026584365
Réf. fabricant 58436

Description

Exécution:

Ponceuse excentrique puissante avec plateau-support auto-agrippant en polyuréthane. Utilisation confortable grâce au carter composite léger et à la prise en main ergonomique. Entraînement par commande pneumatique robuste, silencieux et quasi sans vibrations avec vérin en acier, niveau sonore faible.
Ponceuse excentrique Dynorbital Spirit (152 mm) pour aspiration centrale.
Meuleuse combinée, permettant un travail excentrique pour le ponçage grossier et intermédiaire, avec course de 5 mm, et un travail rotatif pour un meulage avec fort enlèvement de matière. Raccord pour aspiration externe.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Remarque(s):

Disques abrasifs auto-agrippants, voir code art. 567775 ou 567901.
Plateaux-supports auto-agrippants DynaMaze pour 079655 et 079656 réf. X61V et réf. 58436, voir 567872 réf. 150.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier