Accu-startset: 1 x GBA 12 volt, 2.0 Ah, 1 x GBA 12 volt, 4.0 Ah, GAL 12V-40

Artikelnummer: 1600A01NC9
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
Producttype Accu incl. lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A01NC9
EAN/GTIN 3165140990219
Nummer fabrikant 1600A01NC9
L-nummer L00590 1849

Omschrijving

Omschrijving:

  • Startset 1 x GBA 12V 2Ah + 1 x GBA 12V 4Ah + GAL 12V-40, Combinatie van compacte 12-volt accu met lange looptijd en snellader, GBA 12V 2Ah als compacte en lichte accu en GBA 12V 4Ah bieden een langere looptijd voor de complete 12-volt gereedschapslijn
  • GAL 12V-40: Hoge laadsnelheid voor alle 12-volt accu's

Kenmerk:

  • Batterij 1, capaciteit: 2,0 Ah
  • Batterij 2, capaciteit: 4,0 Ah
  • Batterijspanning: 12,0 V
  • Oplaadstroom: 4,0 A
  • Oplaadtijd bij batterijcapaciteit 2,0 Ah (80%/100%) ca.: 24/35 min
  • Celtype: Li-ion

Levering:

  • 1 x oplaadbare batterij GBA 12V 2.0Ah
  • 1 x oplaadbare batterij GBA 12V 4.0Ah
  • Snellader GAL 12V-40 Professional
  • Karton