Accu-startset: 2 x GBA 12 volt, 6.0 Ah en GAL 12V-40

Artikelnummer: 1600A01B20
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
Producttype Accu incl. lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A01B20
EAN/GTIN 3165140968669
Nummer fabrikant 1600A01B20
L-nummer L00590 1187

Omschrijving

Omschrijving:

  • Startset 2 x GBA 12V 6Ah + GAL 12V-40, 2 x 12-volt accu met 6,0 Ah capaciteit en snellader, GBA 12V 6Ah: Extreem hoge accucapaciteit voor tot wel 300 % meer looptijd dan het 12V 2,0 Ah Professional model, GAL 12V-40: Hoge laadsnelheid voor alle 12-volt accu's
  • Opladen van 12V-/6.0 Ah accu's van 0% naar 80% in slechts 72 minuten
  • Compatibel sinds 2005: al onze accu's passen in de betreffende voltklasse in de nieuwe en bestaande Bosch Professional gereedschappen

Kenmerk:

  • Batterij 1, capaciteit: 6,0 Ah
  • Batterijspanning: 12,0 V
  • Laadstroom: 4,0 A
  • Laadtijd bij batterijcapaciteit 6,0 Ah (80%/100%) ca.: 72/95 min
  • Celtype: Li-ion

Levering:

  • Karton
  • 2 x oplaadbare batterij GBA 12V 6.0Ah
  • Snellader GAL 12V-40 Professional