Accu-startset: 2 x GBA 12 volt, 2.0 Ah en GAL 12V-40

Artikelnummer: 1600A019R8
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
Producttype Accu incl. lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A019R8
EAN/GTIN 3165140968188
Nummer fabrikant 1600A019R8
L-nummer P07201 GAL12V

Omschrijving

Omschrijving:

  • Starterset 2 x GBA 12V 2Ah + GAL 12V-40, 2 x 12-volt accu met 2,0 Ah capaciteit en snellader, GBA 12V 2

Kenmerk:

  • Batterij 1, capaciteit: 2,0 Ah
  • Batterijspanning: 12,0 V
  • Laadstroom: 4,0 A
  • Laadtijd bij batterijcapaciteit 2,0 Ah (80%/100%) ca.: 24/35 min
  • Celtype: Li-Ion

Levering:

  • Koffer
  • 2 x oplaadbare batterij GBA 12V 2.0Ah
  • Snellader GAL 12V-40 Professional