Lader GAL 12V-40

Artikelnummer: 1600A019R3
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
Producttype Lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A019R3
EAN/GTIN 3165140968133
Nummer fabrikant 1600A019R3
L-nummer L00590 1091

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lader GAL 12V-40
  • De GAL 12V-40 PROFESSIONAL is de snelste lader van Bosch
  • Het biedt een hoge laadsnelheid voor alle 12 volt accu's en laadt op, bijv
  • een 12 volt / 3,0 Ah accu, van 0% tot 80% in slechts 36 minuten

Kenmerk:

  • Laadspanning batterij: 10,8 - 12 V
  • Batterijspanning: 12,0 V
  • Oplaadstroom: 4,0 A
  • Oplaadtijd met batterijcapaciteit 1,5 Ah (80%/100%) ca.: 16/30 min
  • Oplaadtijd met batterijcapaciteit 2,0 Ah (80%/100%) ca.: 24/35 min
  • Oplaadtijd met batterijcapaciteit 2.. 5 Ah (80%/100%) ca.: 30/42 min
  • Oplaadtijd met batterijcapaciteit 3.0 Ah (80%/100%) ca.: 36/50 min
  • Oplaadtijd met batterijcapaciteit 4.0 Ah (80%/100%) ca.: 48/65 min
  • Oplaadtijd met batterijcapaciteit 6.0 Ah (80%/100%) ca.: 72/95 min

Levering:

  • Karton
  • Snellader GAL 12V-40 Professional