Accu-startset: 2 x GBA 12 volt, 3.0 Ah en GAL 12V-40

Artikelnummer: 1600A019RD
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
Producttype Accu incl. lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A019RD
EAN/GTIN 3165140968232
Nummer fabrikant 1600A019RD
L-nummer P07201 X7E

Omschrijving

Omschrijving:

  • Startset 2 x GBA 12V 3Ah + GAL 12V-40, 2 x 12-volt accu met 3,0 Ah capaciteit en snellader, GBA 12V 3Ah: Hogere accucapaciteit voor 50% meer looptijd dan het 12V 2.0 Ah Professional model, GAL 12V-40: Hoge laadsnelheid voor alle 12-volt accu's
  • Opladen van 12V/3.0 Ah accu's van 0% tot 80% in slechts 36 minuten
  • Compatibel sinds 2005: al onze accu's passen in de betreffende voltklasse in de nieuwe en bestaande Bosch Professional gereedschappen

Kenmerk:

  • Batterij 1, capaciteit: 3,0 Ah
  • Batterijspanning: 12,0 V
  • Laadstroom: 4,0 A
  • Laadtijd bij batterijcapaciteit 3,0 Ah (80 %/100 %) ca.: 36/50 min
  • Celtype: Li-Ion

Levering:

  • Karton
  • 2 x oplaadbare batterij GBA 12V 3.0Ah
  • Snellader GAL 12V-40 Professional